鈴木ラテックス
鈴木ラテックスの 指サック
鈴木ラテックスの 一般 指サック
スポア 口切り指サック ストレート 粉トリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
06611273
品番
2ZC-M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
材質
天然ゴム
全長(mm)
63
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
18
肉厚(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉トリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06611273
2ZC-M18
34605812
2ZC-M18
スポア 口切り指サック 粉トリ
鈴木ラテックス
1袋(1000個)
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました