ELPA
ELPAの コンセント/スイッチ/プレート
ELPAの コンセント
ELPAの 露出コンセント
共用角型コンセント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06611647
品番
A-59H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
共用角型コンセント
仕様
15A・20A兼用
電源増設用
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
質量(g)
57
色
ホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意