ECLD-TWSM/BK10 LANケーブル CAT7 10Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル エレコム 06612220

ECLD-TWSM/BK10 LANケーブル CAT7 10Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル エレコム 06612220
ECLD-TWSM/BK10 LANケーブル CAT7 10Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル エレコム 06612220
ECLD-TWSM/BK10 LANケーブル CAT7 10Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル エレコム 06612220
ECLD-TWSM/BK10 LANケーブル CAT7 10Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル エレコム 06612220
ECLD-TWSM/BK10 LANケーブル CAT7 10Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル エレコム 06612220
ECLD-TWSM/BK10 LANケーブル CAT7 10Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル エレコム 06612220
ECLD-TWSM/BK10 LANケーブル CAT7 10Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル エレコム 06612220

LANケーブル CAT7 10Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)約1※コネクター含まず
ブラック
内容量1個注文コード06612220品番ECLD-TWSM/BK10
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat7相当LANケーブルのメッシュタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格Cat7(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)ケーブル長(m)約1※コネクター含まず構造ヨリ線(30AWG)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.2パッケージ袋+シールコネクタの有無両端コネクター付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする