BA-222H 防雨コンセント ELPA 15A 06612225

防雨コンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06612225 品番BA-222H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

容易に抜けない防雨コンセント

仕様
露出・埋込兼用
アースターミナル付
種類防水コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 タイプ3個口 質量(g)200 適合電線サイズVVF1.6、2.0 コンセント個数3個口

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46747522
2023-03-02
用途:
経年劣化品からの入れ替え

松下電工製の物が経年で交換となり設置しましたが、遜色なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする