BA-230H 防雨コンセント ELPA 15A 06612234

BA-230H 防雨コンセント ELPA 06612234 BA-230H 防雨コンセント ELPA 06612234

防雨コンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06612234 品番BA-230H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

容易に抜けない防雨コンセント

仕様
露出・埋込兼用
アースターミナル付
種類防水コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 タイプ2個口 質量(g)200 適合電線サイズVVF1.6、2.0 コンセント個数2個口

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06612234 BA-230H 46747522 BA-230NH 防雨コンセント ELPA 防雨コンセント ELPA 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46747522
2023-03-02
用途:
経年劣化品からの入れ替え

松下電工製の物が経年で交換となり設置しましたが、遜色なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする