LANケーブル CAT7 10Gbps 爪折れ防止 メッシュケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06612247 品番 ECLD-TWSM/WH20
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat7相当LANケーブルのメッシュタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

仕様THINK ECOLOGYマーク ホワイト 規格Cat7(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T) ケーブル長(m)約2※コネクター含まず 構造ヨリ線(30AWG) 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター 伝送速度(Gbps)最大10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)約5.2 パッケージ袋+シール コネクタの有無両端コネクター付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする