※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSRAH-5-L160 アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ) ノーブランド 06612323 SSRAH-5-L160 アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ) ノーブランド 06612323

アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06612323 品番 SSRAH-5-L160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

2穴加工がしてあり、取付が容易です。

用途
FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
寸法A(mm)12.0 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)5.5 寸法D(mm)8.2 寸法E(mm)5.5 寸法L(mm)160 寸法N(mm)6.5 寸法N1(mm)3.5 寸法N2(mm)5.5 寸法a(mm)2.0 寸法b(mm)3.0 表面処理白アルマイト処理 材質A6063S-T5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする