仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
適合最大5V/3A(15W)
色ブラック
規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
ケーブル長(m)約2※コネクター含む
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】×
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
シールド2重シールド
ケーブル太さ(mm)約4.8
転送速度(Gbps)最大5※理論値
パッケージ袋+ステッカー