USB Type C ケーブル ( USB-A to Type-C ) USB3.2 急速充電 5Gbps 15W

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)約1※コネクター含まず ホワイト 注文コード06612990 品番MPA-ACEC5G10WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品はケーブル長・色4種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。

仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 適合最大5V/3A(15W) ホワイト 規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)) ケーブル長(m)約1※コネクター含まず コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】× プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約4.8 転送速度(Gbps)最大5※理論値 パッケージ袋+ステッカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06612990
2025-01-08
用途:
iPhoneとノートパソコンとの接続
建設業・工事業

データ送信と充電について問題なし。メーカー品のしっかり感はありますが、コードが太いので星4つとします。しなやかなので、使用に支障はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする