※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDコンパクトランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
消費電力(W)
4.8
注文コード
06613358
品番
LLD2400NCB1
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
LEDコンバクトランプ Φ45
ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
種別
コンパクトランプ
幅(mm)
Φ45
質量(kg)
0.103
色
ホワイト
サイズ
Φ45
高さ(mm)
69
消費電力(W)
4.8
グレード
【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
40000
入力
電球(※100V時):0.074A
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.1
クラス
500
Ra
83
調光の可否
対応
配光タイプ
拡散タイプ
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能。
※
※逆位相タイプ ライコン対応(100%〜1%調光可能)。