1号(1223-4) テープ付ABSモール ELPA 06613406 1号(1223-4) テープ付ABSモール ELPA 06613406 1号(1223-4) テープ付ABSモール ELPA 06613406

テープ付ABSモール

(13件のレビュー)
特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 ブラウン 規格1号 適合ケーブルUTP0.5×4PVVF1.6×2心×1条 注文コード06613406 品番1号(1223-4)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥229
販売価格(税別)
208
この商品は色・規格・適合ケーブルなど9種類から選べます 他の種類を見る

テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用。

適合ケーブル
UTP0.5×4P
VVF1.6×2心×1条
ブラウン 材質ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)1000×16×11 長さ(m)1 規格1号

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06613354
2022-05-23
用途:
USBコード保護用

曲げ部はミニイリズミを使用した。ミニイリズミの内側に止めの突起が有りその長さを調整するのに手間がかかった。仕上がりはとても綺麗で気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
06613354
2022-04-28
用途:
室内の配線工事に
SWAG WORKS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

色味もアイボリー調で室内の壁紙に良く馴染みます。満足しています。

対象商品:
06613363
2020-07-29
用途:
電気配線のカバー
サービス業

寸法切りは電動丸鋸を使うとバリが出ず、直角・角度切りも正確に出来てジョイント部がキレイに仕上がります。

2人が参考にしています
対象商品:
06613406
2020-05-24
用途:
DIY 配線施工
その他業種

本体側が深いコの字形型になっているため、配線施工時にケーブルがはみ出ることが少なく、使いやすい商品だった。

対象商品:
06613363
2019-12-03
用途:
事務所内の配線モール
飲食業

特に気づくことはありませんでした。カラフルな色があったらなって

対象商品:
06613354
2019-05-13
用途:
LAN配線カバーモールとして。
株式会社オーレックス 様

本体側がコの字形断面なので、施工時に撓み難いし収納する配線も落ち着きが良い。
こうした構造のモールが、より大きい断面形状でラインナップされるとありがたい。

2人が参考にしています
対象商品:
06613354
2020-02-28
用途:
賃貸物件のリフォームにて使用
不動産業

商品自体は問題ありませんが、他のレビューにもあったようにメーカーシールが貼ってあり、これが剥がし跡が残るシールになっている為うまく剥がせません。剥がし跡が残るので、べたべたとなり汚れがつき仕上げが汚なくなった為、シール剥がし材でわざわざきれいにしました
絶対にみんな剥がして使用すると思いますので、剥がし跡が残らないシールにしないところが致命的です。しかもかなりの本数を使用する場合かなりの手間です。

2人が参考にしています
対象商品:
06613415
2018-10-01
用途:
室内での延長コードのカバーとして
その他業種

とても施工が簡単で助かりました
これでペットに齧られずに安心です。
ありがとうございました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする