MM-0H(W) ABSモール用 マガリ ELPA 06613433

ABSモール用 マガリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
形状マガリ
質量(g)12
内容量1セット(2個)注文コード06613433品番MM-0H(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥198
販売価格(税別)
180

配線材料をスッキリ出来て便利です。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。
フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。

用途モールミニ用ホワイト材質ABS樹脂形状マガリ質量(g)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06613433
2017-02-27
用途: 配線カバー
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使用してます
コストが良いのでまた購入しようと思います
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする