※画像はイメージです。

LLD2411NCB1 LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック) 06613446 LLD2411NCB1 LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック) 06613446 LLD2411NCB1 LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック) 06613446 LLD2411NCB1 LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック) 06613446 LLD2411NCB1 LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック) 06613446 LLD2411NCB1 LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック) 06613446

LEDコンパクトランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 消費電力(W)4.8 注文コード06613446 品番LLD2411NCB1
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は光源色・消費電力など36種類から選べます 他の種類を見る

LEDコンバクトランプ Φ45
ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え

種別コンパクトランプ 幅(mm)Φ45 質量(kg)0.103 ブラック サイズΦ45 高さ(mm)69 消費電力(W)4.8 グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 入力電球(※100V時):0.074A 色温度(K)5000 ビーム角(度)48 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.1 クラス500 Ra83 調光の可否対応 配光タイプ集光タイプ
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能。

※逆位相タイプ ライコン対応(100%〜1%調光可能)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする