※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
光束(Lm)
870
注文コード
06613769
品番
NSN01513WLE1
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光束
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般屋内用
色
白
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.9
周波数
50/60Hz
器具・セット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
入力電流(A)
0.124
光束(Lm)
870
適合ダクト
100V配線ダクト、アース付配線ダクト
明るさ
100形
演色指数(Ra)
85
調光の可否
×
配光タイプ
狭角タイプ