※画像はイメージです。

NSN02514BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614015 NSN02514BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614015

スポットライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 光束(Lm)1305 注文コード06614015 品番NSN02514BLE1
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は光源色・光束など90種類から選べます 他の種類を見る
用途一般屋内用 電圧(V)AC100 消費電力(W)11.7 周波数50/60Hz 器具・セットLED内蔵、電源ユニット内蔵 色温度(K)3000 光源色電球色 入力電流(A)0.2 光束(Lm)1305 適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト 明るさ150形 演色指数(Ra)85 調光の可否× 配光タイプ狭角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする