※画像はイメージです。

NSN03523BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614286 NSN03523BLE1 スポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06614286

スポットライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 光束(Lm)1640 注文コード06614286 品番NSN03523BLE1
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は光源色・光束など90種類から選べます 他の種類を見る
用途一般屋内用 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.5 周波数50/60Hz 器具・セットLED内蔵、電源ユニット内蔵 色温度(K)3500 光源色温白色 入力電流(A)0.25 光束(Lm)1640 適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト 明るさ200形 演色指数(Ra)85 調光の可否× 配光タイプ中角タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする