※画像はイメージです。

NSN03522WLE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 06614399 NSN03522WLE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 06614399

スポットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06614399 品番 NSN03522WLE1
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途一般屋内用 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.5 周波数50/60Hz 器具・セットセット 色温度(K)4000 光源色白色 入力電流(A)0.25 光束(Lm)1655 適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト 演色指数(Ra)85 調光の可否 配光タイプ中角タイプ 器具相当200形 調色の可否×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする