DMP22JN ジョイントナット CD・PF管用 Panasonic(パナソニック) 06615034 DMP22JN ジョイントナット CD・PF管用 Panasonic(パナソニック) 06615034 DMP22JN ジョイントナット CD・PF管用 Panasonic(パナソニック) 06615034

ジョイントナット CD・PF管用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06615034 品番 DMP22JN
参考基準価格(税別)¥86 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別)
71

ジョイントナット
厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。

ウォームグレイ 呼び22-22 仕様ケーブル工事、弱電工事にご使用ください。 寸法L(mm)24 寸法D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする