用途植栽の色をあざやかに演出する器具です
オプション【別売】スヌート NYK50010、ガード NYK50011、ディフューズレンズ NYK50012、スプレッドレンズ NYK50013/(適合取付金具)ポール用(1灯用) DYDX5087、ポール用(2灯用) DYDX5088、アーム DYDX5026、スパイク NNY28585
その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵
種別<彩光色>景観・植栽用照明器具
質量(kg)7.7
取付天井直付型、壁直付型、据置取付型
グレード【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)60.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)4210
明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当
耐風速(m/s)60
演色指数(Ra)93
パネル強化ガラス
調光の可否○
配光タイプ拡散タイプ