※画像はイメージです。

NYT1074SLE9 景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615108 NYT1074SLE9 景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615108

景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06615108 品番 NYT1074SLE9
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

建物周辺ライトアップ照明
<彩光色>あかりで、その景観に感動を
黄みを抑え、彩度を上げます
赤みの強い光もよりあざやかに見せます

用途植栽の色をあざやかに演出する器具です オプション【別売】スヌート NYK50010、ガード NYK50011、ディフューズレンズ NYK50012、スプレッドレンズ NYK50013/(適合取付金具)ポール用(1灯用) DYDX5087、ポール用(2灯用) DYDX5088、アーム DYDX5026、スパイク NNY28585 その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵 種別<彩光色>景観・植栽用照明器具 質量(kg)7.7 取付天井直付型、壁直付型、据置取付型 グレード【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)67.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)4735 明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当 耐風速(m/s)60 演色指数(Ra)85 パネル強化ガラス 調光の可否 配光タイプ拡散タイプ
注意
※注)調光はできません。

※注)器具の取付周囲温度が-20〜35℃でご使用ください。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする