※画像はイメージです。

NYT1071RLE9 LEDスポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615117 NYT1071RLE9 LEDスポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 06615117

LEDスポットライト 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06615117 品番 NYT1071RLE9
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

建物周辺ライトアップ照明

オプション【別売】スヌート NYK50010、ガード NYK50011、ディフューズレンズ NYK50012、スプレッドレンズ NYK50013/(適合取付金具)ポール用(1灯用) DYDX5087、ポール用(2灯用) DYDX5088、アーム DYDX5026、スパイク NNY28585 その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵 種別景観・道路・建物周辺照明(建物周辺ライトアップ照明) 質量(kg)7.7 取付天井直付型、壁直付型、据置取付型 グレード【L】先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)94.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)6630 明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 パネル強化ガラス 調光の可否 配光タイプ狭角タイプ
注意
※注)調光はできません。

※注)器具の取付周囲温度が-20〜35℃でご使用ください。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする