オプション【別売】スヌート NYK50010、ガード NYK50011、ディフューズレンズ NYK50012、スプレッドレンズ NYK50013/(適合取付金具)ポール用(1灯用) DYDX5087、ポール用(2灯用) DYDX5088、アーム DYDX5026、スパイク NNY28585
その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵
種別景観・道路・建物周辺照明(建物周辺ライトアップ照明)
質量(kg)7.7
取付天井直付型、壁直付型、据置取付型
グレード【L】先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)6900
明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当
耐風速(m/s)60
演色指数(Ra)85
パネル強化ガラス
調光の可否○
配光タイプ拡散タイプ