※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
ローボールライト 灯具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
適合ランプ(別売):LDT6L(N・D)-G-E17/S/T6×1・LDA4L(WW・N・D)-H-E17/S/W/2×1)
注文コード
06615318
品番
NNY22282
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合ランプ(別売):LDT6L(N・D)-G-E17/S/T6×1・LDA4L(WW・N・D)-H-E17/S/W/2×1)
材質
グローブ:並ガラス(乳白)
質量(kg)
1.7
保護等級
IP23
注意
※灯具のみの販売です。