※画像はイメージです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
点滅装置 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06615580
品番
FW90032C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥144,900
誘導灯コンパクトスクエアと組み合わせて使用していただく専用の点滅装置です。
仕様
信号入力電圧:AC100V・DC24V兼用型
幅(mm)
201
カバー
アクリル(クリア)
質量(kg)
2.3
取付
壁・天井直付兼用形
高さ(mm)
355
消費電力(W)
1.5
定格電圧(V)
AC100
保護等級
IP43 防湿
機能
点滅停止用煙感知器接続可能、防湿型・防雨型
電池
交換電池:FK765 7.2V 1300mAh
LED
非常時:点滅
入力電流(A)
0.03
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
認定番号
型式:FIE1-1017
出しろ(mm)
81
枠
亜鉛鋼板(ホワイト)