※画像はイメージです。

LGBC58030LE1 ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック) 06615711 LGBC58030LE1 ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック) 06615711 LGBC58030LE1 ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック) 06615711 LGBC58030LE1 ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック) 06615711 LGBC58030LE1 ダウンシーリング FreePa 60形 Panasonic(パナソニック) 06615711

ダウンシーリング FreePa 60形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06615711 品番 LGBC58030LE1
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

FreePa(フリーパ)センサ
人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。

幅(mm)Φ149 カバープラスチック 質量(kg)0.6 ホワイト 取付直付タイプ(天井直付型) 高さ(mm)43 切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯) 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付 ランプLED 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)96.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで(LGBC58022LE1・LGBC58021LE1・LGBC58020LE1・LGBC58032LE1・LGBC58031LE1・LGBC58030LE1) 入力電流(A)0.1 光束(Lm)600 入数1台 光色昼白色 明るさ60形電球1灯器具相当 特性ペア点灯可能型:親器 直下近接限度(cm)10 デザインCasual 演色指数(Ra)83 調光の可否不可(ON/OFF型) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット内蔵 調色の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする