※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐食形マノシス圧力伝送器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(Pa)0〜-500 注文コード06616149 品番EMTGP1A0D-500【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥417,600 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は圧力レンジなど10種類から選べます 他の種類を見る

負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。
主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。

用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム 質量(g)約980 形式屋内防滴形 出力2線式4〜20mA DC 測定方式単圧式(負圧計測) 精度(%)±2.5FS(20℃において) 電源電圧(V)24 DC±10% (リップル0.2 P-P 以内) 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー) 測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください 使用周囲温度(℃)10〜40 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 耐衝撃(耐久)5〜10Hz 振幅10mm、10〜50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 出力信号4〜20mA DC (負荷抵抗500Ω以下) 取付姿勢水平(傾斜角±5°以内) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10〜40℃において) 耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10 取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(Pa)0〜-500 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
注意
※本機は可燃性ガスの計測には対応していません。
※爆発危険区域への設置はしないでください。
※本製品は耐食性ですが、腐食性ガスの種類や濃度、使用環境によっては使用に耐えない可能性があります。必ず実使用条件での評価を行い、問題がないことを確認したうえでご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする