M-601 ワイヤストリッパー モノタロウ 06616943 M-601 ワイヤストリッパー モノタロウ 06616943 M-601 ワイヤストリッパー モノタロウ 06616943 M-601 ワイヤストリッパー モノタロウ 06616943

ワイヤストリッパー

(68件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06616943 品番 M-601
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

線を傷めず被覆を剥取る事ができます。

使用範囲(mm)0.6/0.8/1/1.3/1.6/2/2.6 全長(mm)153 質量(g)106 使用範囲(AWG)22/20/18/16/14/12/10
注意
※刃部は鋭利になっていますので直接指で触れないでください。

商品説明動画

ワイヤストリッパー.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
電気工作
サービス業

細い電線に使うストリッパーが必要になり購入しました。快調です

2025-07-18
用途:
機械メンテナンス用に

機械メンテナンス用に配電盤作業で使用しています。値段もリーズナブルでしっかりしていますのでリピート決定です。

1人が参考にしています
2026-01-29
用途:
電線の被覆剥き
農・林・水産業

対応する電線の太さが微妙で、あまり役に立ちませんでした。

2025-03-30
用途:
配線工事
森田電気 様

コスパ最高です。切れ味抜群で新鮮に傷がつかないので安心です。
グリップも丈夫で作業にも力が入れやすいです。

2024-11-11
用途:
自家用車のメンテナンスに使用

社内の狭い場所での配線作業の際に、とても重宝しています

1人が参考にしています
2024-10-12
用途:
配線
サービス業

皮膜むき作業も楽になりました。
これがあるのとないのでは大違い。
もっと早く買っておけば良かった。。

2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

対象商品:
06616952
2024-03-06
用途:
配線の被覆剥き
その他業種

従来カッターナイフで剥いていたのと比べるとずいぶんやりやすくなりました。
使わないときに歯を閉じておくロックが小さくて硬いので手袋を着けていると外しにくいかもしれません。ただ、固いのは意図せずロックが解除されることがなくいいと思います。
グリップが固い素材でさらさらした感じなので場合によっては滑りやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
交換用のバネはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-01-19
質問:
カバーはついていますか。
回答:
カバーはついておりません。
ロックがついていますので閉じた状態になります。
2024-01-19
質問:
材質を教えてください。
回答:
材質は、スチール(S50C)です。
2024-01-19

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする