超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 ロング FX-MG-EDL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06617021 品番FX-MG-EDL 11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,700
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルロング刃タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

全長(mm)90 公差0〜-0.03 刃長(mm)34 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)11 材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 表面処理FXコーティング ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする