※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁被覆付圧着スリーブ

(9件のレビュー)
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 内径(Φmm)2.2 注文コード06620696 品番AVB-0.5BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は適合電線範囲 撚線・内径など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様ストレート形 全長(mm)22 種類絶縁付圧着スリーブ 内径(Φmm)2.2 材質(絶縁体)ビニル スリーブ形状突き合せ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00284472
2021-07-30
用途:
制御機器の接続や車の修理
運輸・通信業

定番商品だと思いますが、いろいろ応用が利き役に立ちます。

対象商品:
00284436
2020-06-15
用途:
製品の製作に使用

確認不足で絶縁被覆が硬い樹脂だった。柔らかい被覆だと思っていたので驚いた。
使用には問題ありませんでした。

対象商品:
00284515
2020-03-11
用途:
配線等に
製造業

メーカー品と同等だし、値段が安かったので
良い買い物でした。

対象商品:
00284515
2020-02-06
用途:
電機工事作業

安価で非常に良い商品でした。圧着作業も簡単に出来て、良かった

対象商品:
00284515
2018-06-22
用途:
ドローンの実験
日本工業大学 様 (教育・研究機関)

実験で用いたのですが、想定通りのものだったので、満足しています。

対象商品:
00284436
2017-10-19
用途:
電気工事
運輸・通信業

被覆付き圧着スリーブは1.25までの製品が多いですが、これは0.5まであるので細線が簡単に接続、絶縁できて便利ですね。
細線は今まではんだ付け、熱収縮チューブと処理していましたが、圧着だけで済むのは楽チン。

対象商品:
00284436
2018-01-10
用途:
配線時
製造業

地場で手に入るものは1.25が最小でしたので0.5を簡単に絶縁配線出来たので満足です。

対象商品:
00284472
2017-02-25
用途:
照明器具の安定器取替工事

結線後のテープ巻きの省略化で大変役つ立つています。
価格のほうもてごろです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする