DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着スリーブ
DST(大同端子製造)の B型(突合せ用)圧着スリーブ
銅線用裸圧着スリーブ(B形)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
06621667
品番
B-0.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.2〜0.5
内径(Φmm)
1.3
全長(mm)
12
外径(Φmm)
2.3
JIS規格取得
無
種類
裸圧着スリーブ
UL規格取得
有
CSA規格取得
無
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表