用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M呼び寸法M8×1.25ねじ径M8ピッチ(mm)1.25食付1.5P精度表記STD+1精度OH3全長(mm)70ねじ長さ(mm)22首下長(mm)37シャンク径(mm)6.2溝数4形状突出しセンタ無種別上タップ