※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力レンジ(Pa)-1000〜+1000
表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において)
注文コード06622966
品番QDP33N4D+-1000【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥66,900
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・表示精度など80種類から選べます
他の種類を見る
30×30型 デジタル微差圧センサ
自社開発の静電容量型圧力センサ搭載
センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス
密着取り付け可能
視認性に優れた大型12セグメントLCD使用
UL規格品、EU指令適合品
極超低圧レンジを新たにラインナップ 0〜10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適