※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マノスタースイッチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(Pa)30〜300 精度【目盛設定(Pa)】±13.5(23℃において) 注文コード06623788 品番MS99HV300DVL【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥21,098
販売価格(税別)
19,180
この商品は圧力レンジ・精度など144種類から選べます 他の種類を見る

多条ねじ採用による広い設定範囲
接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要
高精度を実現
口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)
EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)

用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(接点)銀合金/金めっき(外装)ポリカーボネート(受圧エレメント)シリコーンゴム 質量(g)約170 口金一体型 配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 目盛上限設定 耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間 精度【目盛設定(Pa)】±13.5(23℃において) 測定方式差圧式 設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定 保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時) 繰返し性±3.0(Pa) 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10〜+60(ただし氷結しないこと) 耐振動(耐久)5〜10Hz 振幅10mm、10〜50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 取付姿勢垂直指定 耐圧力(kPa)【計器本体耐圧力および受圧エレメント】10 開閉定格電圧30V DC以下仕様 取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1 絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4)別売の金属管用口金とインナースリーブセット、またはプッシュイン継手が必要 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(Pa)30〜300 最高作動圧力差(Pa)30 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
注意
※ケーブルクランプ別売
※本器は微小負荷条件での接点の接触信頼性を得るため、接点表面に金めっきを施しております。微小負荷使用時の定格を超える電圧、電流で使用された場合、金めっきが破壊され、微小負荷条件での接点の接触信頼性が低下します。一度でも一般負荷条件で使用された製品は、微小負荷条件では使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする