曜日別特売
MS99HV500DV【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】 マノスタースイッチ 山本電機製作所 06623989

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マノスタースイッチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個精度【目盛設定(Pa)】±22.5(23℃において)注文コード06623989品番MS99HV500DV【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥21,098
販売価格(税別)
19,180

多条ねじ採用による広い設定範囲
接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要
高精度を実現
口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)
EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)

用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(接点)銀合金/金めっき(外装)ポリカーボネート(受圧エレメント)シリコーンゴム質量(g)約170口金一体型 配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示目盛上限設定耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間精度【目盛設定(Pa)】±22.5(23℃において)測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)繰返し性±5.0(Pa)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付姿勢垂直指定耐圧力(kPa)【計器本体耐圧力および受圧エレメント】10開閉標準取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4)別売の金属管用口金とインナースリーブセット、またはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(Pa)50~500最高作動圧力差(Pa)45使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
注意
※ケーブルクランプ別売
※本器は微小負荷条件での接点の接触信頼性を得るため、接点表面に金めっきを施しております。微小負荷使用時の定格を超える電圧、電流で使用された場合、金めっきが破壊され、微小負荷条件での接点の接触信頼性が低下します。一度でも一般負荷条件で使用された製品は、微小負荷条件では使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする