曜日別特売
A-38 銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造) 06624695

A-38 銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造) 06624695
A-38 銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造) 06624695

銅線用 裸圧着端子棒形

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)適合電線範囲 撚線(mm2)26.66~42.42注文コード06624695品番A-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
適合電線範囲 撚線(mm2)26.66~42.42幅(mm)6.9寸法F(mm)37全長(mm)50寸法d1(Φmm)9.4仕様II種類差込型接続端子端子形状棒形適合電線範囲 AWG(#)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 電気配線工事
製造業

発注後、翌日すぐに届いたので工事準備がスムーズに行えました。

対象商品 : 00762572
2020-10-29
用途: 結線
千代田エクスワンエンジニアリング株式会社

ニチフより小さいものを探していたところ、カタログで導体に比べて小さいサイズがありこれを選択。すぐに配達され助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 00762563
2020-02-16
用途: 電気工事
優ホームエンジニア

いつもお世話になります
欲しいのがすぐに手に入りやすくていつも助かっています。端子もバッチリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 00762572
2019-06-03
用途: VAPEアトマイザーへの導線固定に仕様
卸売・小売業

想定される使用方法ではありませんが、予想以上にフィットしました。

対象商品 : 06624695
2019-05-22
用途: 東北電力
角田電工

東北電力では棒端子が必須です、バラで買えるとなお良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 06624695
2015-03-16
用途: 弊社商品のサンプル開発に使用

電材店では在庫が無いものもモノタロウさんには在庫があるので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする