アルテコ 713 瞬間接着剤

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード06627196 品番713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ
保存安定性の良いアルミ包装
細かな作業に便利な細ノズル付き!
幅広い材質に強力接着
中粘度タイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器 用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に 付属品保管パック、細ノズル2本 成分アルキルシアノアクリレート タイプ中粘度型 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 固着時間(秒)約5〜20 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
木材、樹脂の接着
その他業種

開封から最後の一滴まで、ノズルが詰まらないので使いやすいです。

2023-03-29
用途:
木工
製造業

最後まで固まってしまう事なく使いきる事ができました。フタも最後までなんとか機能していました。

対象商品:
06627196
2021-06-01
用途:
古いアクリル塗料の補修に
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

なんにでも強力接着するので重宝します。ガラスにもそこそこついてます。持続性は、いまいち判りませんが・・・!

対象商品:
06627196
2020-12-31
用途:
何時も使って
FTY Factory 様

長年使っている瞬間接着剤です安定感がすくです。 ゴムどうしの接着にしようしております。

対象商品:
06627196
2018-06-12
用途:
木工で
有限会社本田商店 様 (その他業種)

中粘度の万能瞬接です。重宝しています。作業に応じて赤・緑・青と3種類使い分けています。赤は高粘度の木工用、緑は中粘度の万能用、青は低粘度の金属用ということになっていますが、私は全て木工で使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
06627196
2018-08-27
用途:
木工作業
シンプラン 様 (建設業・工事業)

商品使用には満足しています何時も最後まで使い切っていますので他社の商品とは違って途中で硬貨してしまうこともなく満足です

対象商品:
06627196
2018-08-07
用途:
加硫ゴム補修

万能瞬接着剤です。以前使用していたものより使いやすく強力です。
使用頻度も多いので多用しています。量も程よく固まったりしません。

1人が参考にしています
対象商品:
06627196
2018-03-21
用途:
端子台
大富士製茶有限会社 様 (農・林・水産業)

プラスティック部分が欠けたので、補修してみました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする