曜日別特売
COTD22.0 コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06629822

COTD22.0 コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06629822
COTD22.0 コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 06629822

コバルトテーパーシャンクドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)22注文コード06629822品番COTD22.0
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。

刃径D(Φmm)22溝長l(mm)160全長L(mm)260材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135ねじれ角強ねじれ規格品JIS規格品コーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニングシャンク(MT No.)2シャンク径MT2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06629183
2015-07-23
用途: 製作
建設業・工事業

カタログに偽りあり!!!!!!
ステンレス切れません

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする