- ニュークイックメンテ シーバイエス 06631475

ニュークイックメンテ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード06631475 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クリーニングとワックスがけが同時に行える、自己再分散性の樹脂仕上剤です。通常のポリッシャーを用いた表面洗浄作業のかわりにモップだけで皮膜の補修が行えます。

用途学校や小店鋪、デパート・スーパーの売り場、病院やホテル、階段などに。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06631475 - 33268286 - ニュークイックメンテ シーバイエス ニュークイックメンテ シーバイエス 1本(5L) 4,798 税込5,278 内容量が5Lに増量されたので販売価格が上がっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33268286
2019-01-21
用途:
機械フロアーの床清掃とメンテナンス

試しの1個目で、使いやすさ、簡単、効果等が気に入り3個目の購入です。現場からは好評です。

対象商品:
33268286
2015-03-16
用途:
会社の廊下、トイレの床用
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで業者に依頼していましたが、経費削減から社員で行うため購入しました。軽く掃き掃除をした後、直接床に少量をまき、モップで伸ばしながら塗りました。ワックスの伸びもよく、二度拭きも必要なく作業も楽でした。初めて行いましたが良い商品だと思いました。今後も定期的に購入して使いたいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする