※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の その他形状圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 角先開形 APF
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
幅(mm)
5.9
全長(mm)
20.6
適応ねじ径
M3
注文コード
06631695
品番
APF1.25-L3BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・適応ねじ径
が
203
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
先開形
種類
絶縁付圧着端子
適応ねじ径
M3
幅(mm)
5.9
全長(mm)
20.6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表