Gロングドリル

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06632403 品番 GLSD 1.3×100
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。
切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。

ドリル径(Φmm)1.3 溝長(mm)40 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)1.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)125 表面処理G(TiN)コート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状XH形シンニング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
アルミダイカスト製品の加工
株式会社オーイーアール 様

長年愛用している製品ですが今回時間がなかったのでモノタロウさんで注文しました。
 タイムリーに供給していただけるのが助かります。

対象商品:
06633295
2017-11-03
用途:
軸の長孔

ねじれ角がきついのでキリコバケが良いので満足しています

対象商品:
06633505
2017-04-08
用途:
折れた焼きボルトにタップとたてる

ただ長いから購入したがドリルの掛は月光を超える事ができない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする