宅配ボックス 3847 据置型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06636395 品番-
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

芝生や土の上にも設置が可能
エアコンの室外機置き等に使われている、レール付ベースブロックを利用した施工ができるので、芝生や土の上にも設置ができます。
アンカー施工が出来なくても本体内部スノコの下のスペースにレンガを10個入れる事ができるので、重さを利用した設置ができます。また背面の2か所の穴にワイヤー等を通し、柱状の所にくくりつけてセキュリティ効果を高める事ができます。
固有のシリアル番号を捺印することができるので配達・受領の証明になります。

使用方法
1.配達の方が荷物を入れてレバーを下げると、自動で扉が施錠されます。
2.荷物を取り出す時は、扉の鍵を開けて荷物を取り出します。 (レバーは再び上がります)
付属品専用受領印 材質本体:ZAM0.8t紛体塗装(グレー)、扉:SUS430 1.2t 紛体塗装(グレー)、錠:シリンダー錠 (KEY-19-1) 質量(kg)13.4 グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×660×343 収納寸法(mm)最大可能サイズ:470×380×298、最大重量:30kg
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする