SM-S151W ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER siroca 06637675

SM-S151W ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER siroca 06637675
SM-S151W ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER siroca 06637675
SM-S151W ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER siroca 06637675
SM-S151W ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER siroca 06637675
SM-S151W ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER siroca 06637675
SM-S151W ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER siroca 06637675
SM-S151W ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER siroca 06637675
SM-S151W ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER siroca 06637675
SM-S151W ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER siroca 06637675

ヒーター機能付きブレンダーおうちシェフBLENDER

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06637675品番SM-S151W
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ホットもコールドも上手に調理
固い食材もパワフルに粉砕し、素材の栄養をまるごと摂取。
ヒーターを搭載し、スープなどのあたたかいメニューは約90℃以上の熱々に。
保温はもちろん温め直しもできるため、鍋に移して温め直す手間なく、あたたかいスープが楽しめます。

付属品お手入れブラシ、ヘラ、レシピブック、取り扱い説明書(保証書)質量(kg)2.5消費電力(W)ヒーター:800、モーター:260コード長さ(m)1.2定格容量800mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×15×36グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする