中身と生活感を隠して、キッチンを美しく見せる。機能美のある”折り目”が特徴的なブレッドケースです。 【他にはないスタイリッシュなデザイン】 Pitallyのブランドならではの”折り目”のあるデザイン。見た目がスタイリッシュなのはもちろん、押しやすく閉じやすい機能性も兼ね備えています。 【物の多いキッチン周りに!】 食パンやお菓子、コーヒーなどでゴチャっとしがちなキッチン周り。それらをスッキリ収納したいなら、このブレッドケースがオススメ。扉が付いているので、生活感を隠したいときにも◎。 【便利な2段収納!】 上段には山形食パンもしっかり入る高さがあり、調味料やお菓子などもたっぷりと収納できます。下段にはラップやミトンなどが取り出しやすく収納可能。さらに天板は頑丈で広いため、トースターなどのキッチン家電の収納スペースにもオススメ。 【開け閉めしやすい前開きの扉】 扉は押すだけで開け閉めできるマグネット式で、両手が塞がった状態でも開けられます。全面スチール製なので、キッチンタイマーや磁石付きのフックがピタッとくっつきます。