ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
スパークディスクA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06638068
品番
SPA6
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
砥材はアルミナです。
用途
研磨作業。
粒度
100
砥材
アルミナ
外径×穴径(Φmm)
100×15
適合材
鉄・ステンレス・アルミ
注意
※2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。