ダイヤTOPディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06638077 品番DT49
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。
C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。
石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り〜中仕上げに最適です。
チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。

用途研磨作業。 粒度180 砥材シリコンカーバイト 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする