EXディスク FRP・刃研用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06638147 品番 EX-G009
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

側面使用も可能です。
FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
焼けを起こさず刃物を手入れできます。
ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。

用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。 仕様FRP/刃研ぎ用 材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト 粒度180 砥材シリコンカーバイト タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする