ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
EXディスク FRP・刃研用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06638156
品番
EX-G007
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
側面使用も可能です。
FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
焼けを起こさず刃物を手入れできます。
ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途
FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。
仕様
FRP/刃研ぎ用
材質
本体:ペーパー、シリコンカーバイト
粒度
120
砥材
シリコンカーバイト
タイプ
ディスクグラインダー用
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径×穴径(Φmm)
100×15
適合材
ガラス・樹脂・鉄・石材
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。