EXディスク 金属中仕上用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06638217 品番EX-R003
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。
サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。
通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。
研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。
研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。

用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。 仕様金属中仕上げ用 材質本体:麻、砥材:サイザル タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする