EXディスク 金属最終仕上用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06638226 品番EX-F002
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

最終仕上げの決定版です。
金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。
バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。
研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。

用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。 仕様金属最終仕上げ用 材質本体:フェルト、砥材:アランダム タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする