EXディスク キズ消し用細目

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06638287 品番EX-K015
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

バフ作業前工程で威力を発揮します。
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。
弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。
サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。

用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度細目1000 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
注意
※ご使用前に必ず1分間の空転テストを行ってください。
※保護メガネ・マスクを使用してください。
※最高回転数以下でご使用ください。
※引火、爆発物の近くでの作業はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする